Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Druckkugelschreiber Office, rot, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67913
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     132902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • mit leicht gewölbtem Korpus für eine angenehme Schreibhaltung auch im Dauereinsatz
  • stabiler Stahlclip
  • Zierring und Drücker aus Metall
  • auswechselbare Mine mit Jumbospitze
  • dokumentenecht ISO 12757-2H
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe, sortierte Ausführung blau schreibend

Plug&Play - Universelle Mienenpassform

Die universelle Minenpassform von SCHNEIDER ermöglicht Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort, spart Kosten und entlastet die Umwelt.

Alle Schreibgeräte von SCHNEIDER mit "Plug&Play"-System lassen sich mit den Kugelschreiber-Minen EXPRESS 735, 740, 775 oder mit der Gel-Mine Gelion 39 spielend einfach nachrüsten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Dokumentenecht:
Ja
Farbe:
rot
Farbe Schaft:
rot
Format (DIN):
DIN A4
Material Clip:
Stahl
Material Schaft:
Kunststoff
Minentyp:
Kugelschreibermine
Nachfüllbar:
Ja
Schriftfarbe:
rot
Stück pro Paket:
50
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, 67913, Kulli, Stift, Schneider, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
R330SSCARNP8+4
€ 14,93*
Sonstiges
Navigator
NUN0800533
€ 6,088*
Sonstiges
tesa
57371-00002-06
€ 0,0877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.