Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 2000, erweiterbar, B 2000 x T 920 x H 690-960 mm, Stahl, hellgrau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62151
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203000
EAN/GTIN:
     4030177026059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 2000, erweiterbar, B 2000 x T 920 x H 690-960 mm, Stahl, hellgrau/anthrazit
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
30 mm
Anlieferung:
Teilmontiert
Gestellform:
4-Fuss
Höhe min.:
690 mm
Material Arbeitsplatte:
Stahl
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
960 mm
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Höhe max.:
960 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
920 mm
Typ:
Pack-und Arbeitstisch
Aufbauten:
Ja
Farbe:
hellgrau
Farbe Front:
hellgrau
Höhenverstellbar:
manuell
Schubladenausführung:
Gleitführung
Farbe Gestell:
anthrazit
Tiefe:
920 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Ausführung Gestell:
4-Fuss
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
70 kg
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, packtisch höhenverstellbar, bürotisch, hüdig + rocholz packtisch, 62151, 62151-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Arbeitstisch, Packstation
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,18*
€ 473,85*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,55*
€ 506,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,21*
€ 523,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,66*
€ 525,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 576,22*
€ 647,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,12*
€ 770,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,17*
€ 749,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,41*
€ 722,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,22*
€ 709,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,22*
€ 685,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2010
ab € 710,33*
Zubehör
k.A.
208120
ab € 114,07*
Zubehör
k.A.
205600
ab € 889,67*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704750
ab € 168,60*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2053
ab € 220,86*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2062
ab € 71,19*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2064
ab € 78,27*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E813625
ab € 257,77*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E813626
ab € 187,83*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
200800
ab € 437,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2050
ab € 120,53*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704714
ab € 45,50*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509201
ab € 161,58*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E834310
ab € 346,56*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704300
ab € 251,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.