Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaumagazin für Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 1200/1600/2000, 9 Zwischenteiler, B 1600 x T 600 mm x H 400, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62146
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2053
EAN/GTIN:
     4030177003760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch

Das Anbaumagazin von Hüdig + Rocholz ist als Erweiterung für den Pack- und Arbeitstisch System 1200, 1600 oder 2000 entworfen worden und dient Ihnen als Optimierung.

Das Anbaumagazin verfügt über neun Zwischenteiler, davon fünf grosse sowie 4 kleine Bügel, um ebenfalls weiter Ordnung zu schaffen. Mit seinem Eigengewicht von 28 kg kann das Kartonagenmagazin bis zu 50 kg tragen und das bei Abmessungen von 1600 mm in der Breite, 600 mm in der Tiefe und 400 mm in der Höhe.

Eine flexible Montage ist durch die Klemmkonstruktion problemlos möglich, wodurch Sie Freiheit in der Gestaltung Ihres Pack- und Arbeitstisches sind.

Wichtige Details:

  • Fachteller
  • Flexible Klemmmontage
  • 5 kleine und 4 grosse Bügel
  • Bis zu ca. 160 Faltkartons
  • Tragkraft: 50 kg
  • Gewicht: 28 kg
  • Masse: B 1600 x T 600 x H 400 mm
  • Farbe: hellgrau
  • 3 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Traglast:
50 kg
Höhe:
400 mm
Gewicht:
27,5 kg
Breite:
1600 mm
Tiefe:
600 mm
Typ:
Anbaumagazin
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch, 62146, 62146-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch, Packstation
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,45*
€ 263,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,59*
€ 279,18*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,38*
€ 285,03*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 254,30*
€ 300,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 295,47*
€ 346,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207003
ab € 414,64*
Zubehör
k.A.
207004
ab € 457,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.