| |
|
| Artikel-Nr.: 224-57161 Herst.-Nr.: 11000713 EAN/GTIN: 4250510912751 |
| | |
|
| | |
| - aus besonders hochwertiger, flexibler Magnetfolie
- dauermagnetisch und immer wieder verwendbar
- haftet sicher auf allen eisenhaltigen Flächen
- bei Veränderungen werden die Magnetschilder einfach umgesetzt
- mit allen handelsüblichen Filzstiften und -markern beschriftbar oder mit selbstklebenden Etiketten und Schriftbändern beklebbar
- Dauermagnetfolie 0,9 mm stark
- Farbe: Weiss
- 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Material: | Folie | Masse H x L: | 20 x 60 mm | Stärke: | 0,9 mm | Breite: | null mm | Länge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnet-lagerschild 20x60mm weiss, magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, 57161, 57161-SW81, Lagerregale Zubehör, Magnet, Lagerschild, Preisschilder |
| | |
| |