Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzbehälter, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55763
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7038-01
EAN/GTIN:
     4040136738107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer

Einsatzbehälter

  • aus verzinktem Stahlblech
  • mit gelochtem Boden und angeschweisster Grifflasche
  • Masse: ø 290 x H 415 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Stahl; silber
Ausführung:
Inneneimer
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Geeignet für:
Innen- und Aussenbereich
Höhe:
415 mm
Gewicht:
3.500 kg
Durchmesser:
290 mm
Breite:
290 mm
Inhalt:
35 l
Länge:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz stahlblech verzinkt, abfalleinsatz, standard-mülleimer silber, 55763, 55763-SW81, Abfallbehälter Zubehör, Papierkorb, Abfallkorb, Mülltonne, Abfallbehälter mit Ascher, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,33*
€ 46,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 46,31*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,42*
€ 46,58*
26 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 47,10*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 59,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-15
ab € 219,74*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-15
ab € 219,22*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-15FV
ab € 188,03*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-15
ab € 221,06*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-15 PB-5013
ab € 222,27*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-15FV
ab € 190,57*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-20
ab € 142,14*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-20PB
ab € 142,34*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-20FV
ab € 114,24*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-20PB
ab € 148,53*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-20PB
ab € 148,58*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-20FV
ab € 120,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.