Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpool Tastatur-Träger, mit Mousefläche, vorne abgekantet, B 690 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51854
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB 3550
EAN/GTIN:
     4045916000641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätebrücke
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage grau

Der Packpool Tastatur-Träger verfügt über eine gesonderte Mousefläche und ist vorne abgekantet. Der Packpool Tastatur-Träger ist insgesamt 690 mm breit.
Wer eine Tastatur und eine Mouse in Griffweite am Packpool Packtisch benötigt, spart wertvolle Arbeitsfläche durch den Einsatz des Packpool Tastatur-Trägers. Der Packpool Tastatur-Träger hat eine Tastatur-Stellfläche von 490 mm in der Breite und 200 mm Tiefe. Gesondert hat der Packpool Tastatur-Träger zudem eine Mousefläche, die 200 mm breit und tief ist. Der Packpool Tastatur-Träger ist aus Stahlblech gefertigt und pulverbeschichtet, was den Träger sehr stabil, robust und widerstandsfähig macht. Der Packpool Tastatur-Träger ist um 20 Grad leicht geneigt, damit Sie besser arbeiten können. Darüber hinaus ist er vorne abgekantet, sodass ein Herabfallen von Tastatur und Mouse vermieden wird. Bitte beachten Sie, dass Sie den insgesamt 690 mm breiten Packpool Tastatur-Träger nur in Verbindung mit einem Aufbauportal oder Aufbauprofilen von Packpool montieren können.
Weitere Details:

  • Für alle Packpool Packtische
  • Stahlblech pulverbeschichtet
  • Vorne abgekantet
  • Leicht geneigt um 20 Grad
  • Tastatur-Stellfläche: B 490 x T 200 mm
  • Mousefläche: B 200 x T 200 mm
  • Masse: B 690 x T 227 mm
  • Nur in Verbindung mit Aufbauportal oder Aufbauprofilen Packpool montierbar!
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
lichtgrau
Material Arbeitsplatte:
Stahl
Tragkraft:
5 kg
System:
Packpool Standard
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung, tastaturhalterung stahl, 51854, 51854-SW81, Packtisch Zubehör, Tastaturschublade, Tastaturauszug, Tastaturhalter, Keyboardplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 66,22*
€ 85,90*
Frei Haus
ab € 82,50*
€ 105,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.