Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbefestigungsplatte für Standascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49987
Herst.-Nr.:
     3320
EAN/GTIN:
     4030695033201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ascherbodenplatte
Kegel-Standascher
Kegelascher
var kegel-standascher

Die Bodenronde für Standascher wird aus Stahlblech gefertigt und feuerverzinkt für einen guten Oberflächenschutz. Sie ermöglicht eine einfache und diebstahlsichere Bodenmontage des Standaschers (auch nachrüstbar!). Das mitgelieferte Montagematerial zum Aufdübeln und zur Befestigung des Standaschers garantiert Standfestigkeit und Diebstahlschutz.

  • Für diebstahlsichere Bodenmontage inkl. Montagematerial
  • Material: Stahlblech, feuerverzinkt
  • Gewicht: ca. 3 kg
Weitere Informationen:
Form:
rund
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
silber
Verschliessbar:
Nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahlblech
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: kegel standascher, 49987, 49987-SW81, Standascher, Aussenascher, Standaschenbecher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 70,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,67*
€ 70,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 54,67*
€ 70,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,88*
€ 73,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 64,72*
€ 83,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.