Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimer, zu Kombi-Ascher, H 750 mm, 3 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49984
Herst.-Nr.:
     1329
EAN/GTIN:
     4030695013296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
  • Inneneimer: aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inneneimer:
Ja
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
750 mm
Gewicht:
3 kg
Durchmesser:
250 mm
Inhalt:
36,8 l
Material Inneneimer:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,87*
€ 73,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 68,48*
€ 73,72*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,64*
€ 73,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,76*
€ 76,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 88,94*
€ 95,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 93,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 95,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 295,69*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 149,56*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.