Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe 9454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46012
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9454-2000
EAN/GTIN:
     4016849173672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl

Die stabile und standfeste Stehhilfe "9454" ist mit einem extrem flachen Tellerfuss aus Stahl und einem Sitz aus unempfindlichem, genopptem Integralschaum in schwarz mit eingearbeitetem Tragegriff ausgestattet. Das Polster ist beständig gegen leichte Säuren und Laugen, extrem robust, unempfindlich, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Ausserdem ist es widerstandsfähig gegen spitze und scharfkantige Teile. Die eingearbeiteten Noppen gewährleisten eine ausreichende Luftzirkulation und einen sicheren Halt. Der Sitz der Stehhilfe ist stufenlos höhenverstellbar von 650 - 850 mm durch eine selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit einer Abdeckung, die vor Staub und Schmutz schützt. Der grosse Sitzhöhenverstellbereich deckt 95% aller Anwender ab. Die Stehhilfe besitzt eine um 360-° drehbare Sitzfläche und eine Sitzneigungsverstellung. Die Sitzneigung kann je nach Körpergrösse um bis zu 5-° nach vorne verstellt werden. Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.
Die Stehhilfe ist nach DIN 68877, nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001, der Verordnung EWG Nr. 1836/93 und dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 geprüft und zertifiziert und trägt zusätzlich das GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit".

  • Gestellfarbe: anthrazit
  • Polster: Integralschaum, schwarz (RAL 2000)
  • Sitzneigungsverstellung: um bis zu 5-° nach vorne
  • Durchmesser Tellerfuss: 470 mm
  • Sitzmasse (B/T/H): 370 x 240 x 650 - 850 mm
  • Gewicht: 10 kg
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe bis:
850 mm
Sitzhöhe von:
650 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
650 mm
Farbe Gestell:
anthrazit
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
240 mm
Fussstütze:
Nein
Garantie:
10 Jahre
Sitzhöhe:
650 - 850 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
10 kg
Material Sitzfläche:
Integralschaum
Höhe max.:
850 mm
Breite:
370 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, 46012, 46012-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 221,91*
€ 253,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,06*
€ 254,26*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,35*
€ 254,26*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 223,59*
€ 257,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 240,40*
€ 274,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,30*
€ 326,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 240,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 218,35*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 213,92*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 226,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.