Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl 9653, Buchenschichtholz, Rollen, natur lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46005
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9653-3000
EAN/GTIN:
     4016849280394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Arbeitsdrehstuhl "9653" überzeugt durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten und einem auf optimalen Arbeitskomfort abgestimmten Materialmix. Der Sitz und die Rückenlehne können bequem im Sitzen in der Höhe verstellt werden. Die Neigung der Rückenlehne kann ebenfalls stufenlos jeder Arbeitshaltung entsprechend eingestellt werden. Auch bei arretierter Rückenlehne ist ein hoher Sitzkomfort gewährleistet, da diese pendelnd gelagert ist. Durch das geringe Eigengewicht des Stuhls ist dieser bequem und ohne hohen Kraftaufwand zu transportieren. Der Sitz und die Rückenlehne sind aus ergonomisch geformtem und naturfarben lackiertem Buchenschichtholz. Daher sind sie beständig gegen Schmutz, leichte Säuren und Laugen sowie gegen mechanische Einwirkungen.

  • Gestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
  • Buchenschichtholz, natur lackiert
  • Sitz-Höhenverstellung mittels Gasfeder
  • Sitzbreite: 440 mm
  • Sitztiefe: 420 mm
  • Rückenlehnenbreite: 440 mm
  • Rückenlehnenhöhe: 360 mm
  • Sitzhöhenverstellung: 440 - 620 mm
  • GS-geprüft
  • Norm: DIN 68877
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gestellform:
mit Rollen
Rückenlehnenhöhe:
360 mm
Breite Sitzfläche:
440 mm
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
440 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Farbe:
natur
Ausführung:
null
Sitzhöhe bis:
620 mm
Farbe Gestell:
schwarz
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Holz
Material Polsterung:
Buchenholz
Sitztiefe:
420 mm
Farbe Polsterung:
Buche
Gewicht:
12 kg
Material Gestell:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,99*
€ 156,95*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 139,25*
€ 163,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,62*
€ 163,54*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 163,54*
€ 4,90*
ab € 139,79*
€ 165,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9650-3000
ab € 115,99*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9651-3000
ab € 172,44*
Ähnlich
Bimos
9651-551
ab € 179,87*
Ähnlich
Bimos
9650-551
ab € 124,30*
Ähnlich
Bimos
9653-551
ab € 136,09*
Ähnlich
Bimos
9651-2000
ab € 183,11*
Ähnlich
Bimos
9650-2000
ab € 135,99*
Ähnlich
Bimos
9653-2000
ab € 144,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.