Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Assistent AF5H-PU2, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45566
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11111 AF5H-PU 2
EAN/GTIN:
     4260046926634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe

Der Stehhilfen-Assistent "AF5" ist mit einem Sitz aus PU-Schaum oder gepolstertem Kunstleder erhältlich. Der Sitz ist in der Höhe mittels einer Gasfeder um 230 mm verstellbar. Ein Fuss aus Rundrohr mit Bodengleitern sorgt für die nötige Stabilität.

  • Verstellbereich 610 - 820 mm
  • Material Fusskreuz: Rundrohr
  • Modell AF5 H-PU2: Sitzbreite: 360 mm, Sitztiefe: 320 mm, PU-Schaum
  • Modell AF5 H-PU6: Sitzbreite: 360 mm, Sitztiefe: 220 mm, PU-Schaum
  • 5 Jahre Garantie
  • GS-geprüft
  • Norm: DIN 68877
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
schwarz
Sitzfläche Masse in mm:
B 360 x T 320
Sitzhöhe bis:
820 mm
Sitzhöhe von:
610 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
610 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
320 mm
Garantie:
2 Jahre
Modell:
AF5 H-PU2
Sitzhöhe:
610 - 820 mm
Sitztiefe:
320 mm
Höhe:
820 mm
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Höhe max.:
820 mm
Breite:
360 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe fußkreuz, arbeitsdrehhocker, 45566, 45566-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 112,39*
€ 148,85*
38 Tage
20
Frei Haus
ab € 226,04*
€ 270,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 227,75*
€ 273,39*
Frei Haus
ab € 284,55*
€ 334,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.