Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Assistent AF5H-PU5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45565
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11110 AF5H-PU 5
EAN/GTIN:
     4260046926252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe

Der Sitz ist in der Höhe mittels einer Gasfeder um 210 mm verstellbar. Ein Fuss aus Rundrohr mit Bodengleitern sorgt für die nötige Stabilität.

  • Verstellbereich 630 - 840 mm
  • Material Fusskreuz: Rundrohr
  • Modell AF5 H-PU5: Sitzbreite: 325 mm, Sitzdurchmesser: 90 mm, PU-Schaum
  • 5 Jahre Garantie
  • GS-geprüft
  • Norm: DIN 68877
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe bis:
840 mm
Sitzhöhe von:
630 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
630 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
90 mm
Garantie:
2 Jahre
Sitzhöhe:
630 - 840 mm
Höhe:
840 mm
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Höhe max.:
840 mm
Breite:
325 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, 45565, 45565-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 92,28*
€ 118,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,62*
€ 129,75*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 108,08*
€ 129,75*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 130,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 210,97*
€ 242,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.