Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Assistent Futura AF2-PU2, schwarz, Fusskreuz aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45564
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11007 AF2-PU 2
EAN/GTIN:
     4260046923930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe

Der Stehhilfen-Assistent "Futura" mit einem drehbarem Sitz aus schwarzen Polyurethanschaum-Schaum. Der Sitz ist in der Höhe mittels einer Gasfeder sowie in der Neigung verstellbar. Das stabile Fusskreuz ist aus Aluminium mit Bodengleitern.

  • Modell AF2-PU2: Sitzbreite: 360 mm, Sitztiefe: 320 mm, Fusskreuz aus Aluminium
  • Höhenverstellung: 620 - 880 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • GS-geprüft
  • Norm: DIN 68877
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe bis:
880 mm
Sitzhöhe von:
620 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
620 mm
Farbe Gestell:
schwarz; alusilber
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
320 mm
Garantie:
3 Jahre
Sitzhöhe:
620 - 880 mm
Höhe:
880 mm
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Höhe max.:
880 mm
Breite:
360 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, 45564, 45564-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,50*
€ 150,76*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 190,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,31*
€ 246,67*
38 Tage
23
Frei Haus
ab € 225,68*
€ 266,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 227,78*
€ 268,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
11003
ab € 87,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.