Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Assistent Futura AFO-PU2, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45563
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11003 AFO-PU 2
EAN/GTIN:
     4260046923893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe

Der Stehhilfen-Assistent "Futura" mit einem drehbarem Sitz aus schwarzen Polyurethanschaum-Schaum. Der Sitz ist in der Höhe mittels einer Gasfeder sowie in der Neigung verstellbar. Das stabile Fusskreuz ist aus Stahl-Rechteckrohr mit Bodengleitern.

  • Modell AFO-PU2: Sitzbreite: 360 mm, Sitztiefe: 320 mm, Fusskreuz aus Stahl-Rechteckrohr
  • Höhenverstellung: 605 - 885 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • GS-geprüft
  • Norm: DIN 68877
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe bis:
885 mm
Sitzhöhe von:
605 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
605 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
320 mm
Garantie:
5 Jahre
Sitzhöhe:
605 - 885 mm
Höhe:
885 mm
Gewicht:
10 kg
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Höhe max.:
885 mm
Breite:
360 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, 45563, 45563-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 87,52*
€ 110,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,95*
€ 112,28*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 126,61*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 114,10*
€ 138,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 145,58*
€ 174,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
61012
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.