Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult mit Schubladenschrank, 1300 x 620 x 670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45152
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1151855
EAN/GTIN:
     4250448506077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank

Die fahrbaren Stehpulte für Betrieb, Lager, Werkstatt und Versand bieten Ihnen einen ergonomisch durchdachten und äusserst flexiblen Arbeitsplatz.
Stahlrohrkonstruktion mit blauer Pulverbeschichtung (RAL 5010)
4 Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung
Schreibpult aus massiv verleimtem Buchenholz mit aufklappbarem Deckel
Ablagefläche mit 3-seitigem, 20 mm hohem Abrollrand
Tragkraft: 100 kg
Etagenhöhe: 230/730/1240 mm
Pultmass: B 480 x T 605 x H 260 mm
Pultschräge: 45-°
Aussenmasse: B 630 x T 690 x H 1240 mm
mit 2 Böden
Gewicht: ca. 43 kg
mit Flügeltürenschrank
Stahlblechschrank mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden und Sicherheitszylinderschloss.
Schrankmasse: 430 x 540 x 85 mm
Gewicht: 54 kg
mit Schubladenschrank
Stahlblechschrank mit 4 rollengelagerten Schüben, abschliessbar über Zentralverschluss.
Schubladenmasse: B 430 x T 540 x H 85 mm
Gewicht: 68 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Zerlegt
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
mit Schubladen
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
4 Stk
Ausführung Lenkrollen:
2 x Feststellbremse
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Buchenholz
Anzahl Schubladen:
4
Tragkraft:
100 kg
Höhe:
1240 mm
Material Räder:
Vollgummi
Gewicht:
60 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
605 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, schubfachschrank fahrbar, mobiles pult, schubkastenschrank lichtblau, 45152, 45152-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Arbeitstisch, Systemtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 745,20*
€ 789,55*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,74*
€ 841,58*
Frei Haus
ab € 926,83*
€ 973,53*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 873,29*
€ 1.008,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,44*
€ 1.016,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,55*
€ 939,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,72*
€ 924,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,93*
€ 903,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,20*
€ 886,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.