Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Tisch mit 6 Stapelstühlen, Gestell Tisch blau/Stuhl blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-43794
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     99158
EAN/GTIN:
     4250510848494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
Stahlrohrtisch
Stapelstuhl

Kombinationsstarke Komplettangebote. Vornehmlich geeignet für die preisgünstige Austattung von Kantinen, Pausen- und Aufenthaltsräumen oder Besprechungsecken.

Erhalten Sie ein Set aus einem robusten Stahlrohrtisch mit einer Breite von 800 mm, einer Länge von 1600 mm und einer Höhe von 720 mm. DiePlatte besteht aus 19 mm starker Buche und ist mit einem Kunststoffbelag sowie einer PVC-Kante ausgestattet. Die Stühle sind körpergerecht geformt und ermöglichen ein Angenehmes Sitzen. Sie sind 450 mm breit, bei einer Höhe von 770 mm und einer Tiefe von 520 mm. Die Sitzfläche so wie auch die Lehne sind ausBuchensperrholz.

Optisch ergänzen sich die Stühle und der Tisch hervorragend und sind durch das gleichfarbige Gestell kombinierbar. Sie können dabei zwischen Gestallfarben Schwarz und Blau entscheiden.

Farbvarianten Gestell:

  • Tisch schwarz / Stuhl schwarz
  • Tisch blau / Stuhl blau
  • Tisch lichtgrau/ Stuhl lichtgrau

[br /]Stapelstuhl

  • Gestell aus Stahlrohr ( 20 mm), lackiert
  • Sitzfläche und Rückenlehne aus Buchensperrholz
  • körpergerecht geformt (Sitz mit Knierolle) und naturlackiert
  • Masse: ca. H 770 x B 450 x T 520 mm

[br /]Stahlrohr-Tisch

  • Mit lackiertem Zargenrahmen und Füsse aus Stahlrohr (30 x 30 x 2 mm)
  • Platte: Buche-natur, aus 19 mm starkem Material mit Kunststoffbelag und PVC-Kante
  • Tischmasse: L 1600 x B 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Plattenstärke:
19 mm
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Farbe Tisch:
Buche-Dekor; blau; Buche-Dekor
Anzahl Personen:
bis 6
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Lieferumfang:
6 Stapelstühle
Farbe Gestell:
blau
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Buchenholz
Farbe Stuhl:
Buche-Dekor; blau
Anzahl Stühle:
6
Gestell:
blau
Masse Tisch:
1600 x 800 x 720 mm
Höhe:
720 mm
Material Sitzfläche:
Buchenholz
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stapelstuhl holz, stapelstuhl, stapelstuhl blau, 43794, 43794-SW81, Kantinenmöbel, Konferenztisch, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Besprechungstisch, Komplettset, Tischgruppe, Holzstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 331,66*
€ 400,52*
Frei Haus
ab € 330,43*
€ 400,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,52*
€ 476,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,08*
€ 461,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.