Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl bimos SINTEC, Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Orthositz, ohne Armlehnen & Polsterung, mit Gleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-43145
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9820-1000
EAN/GTIN:
     4016849175751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Arbeitsstuhl SINTEC von bimos wurde aus Stahl sowie hochwertigem Kunststoff in der Farbgebung Basaltgrau (RAL 7012) hergestellt und überzeugt durch zahlreiche ergonomische Eigenschaften, was ihn zur perfekten Lösung für Arbeitsplätze in der Industrie, der Produktion sowie in Laboren macht. Es handelt sich bei ihm um ein Grundmodell ohne Armlehnen und ohne Polsterelement, welches flexibel mit passenden 4D-Armlehnen sowie dazugehörigen Sitzpolstern in unterschiedlichen Materialausführungen erweitert werden kann.

Die für die optimale Abstützung des Lendenwirbelbereiches verstellbare Rückenlehnenhöhe beträgt 420 mm. Darüber hinaus ist dieses Grundmodell des Arbeitsstuhls SINTEC mit innovativer Synchronmechanik inklusive Gewichtsregulierung ausgestattet. Dadurch bewegen sich Rückenlehne und Sitzfläche zusammen zurück, wenn sich der Sitzende zurücklehnt. Das Resultat ist eine variable Sitzhaltung bei gleichbleibendem Winkel zwischen Rückenlehne und Sitzfläche. Der Anlehndruck der Lehne ist dabei auf das persönliche Körpergewicht hin einstellbar.

Die ergonomische Orthositzfläche dieses drehbaren Arbeitsstuhls besitzt einer Beckenstütze, welche die Wirbelsäule in ihrer natürlichen S-Form hält und somit eine anatomisch korrekte Sitzhaltung ermöglicht. Die Vorderkante der Sitzfläche ist abgekantet, was Blutstau in den Beinen entgegenwirkt. Die unter der Sitzfläche integrierte Sicherheits-Gasfeder erlaubt die individuelle Anpassung der gewünschten Sitzhöhe.

Der in Deutschland herstellte und TÜV-sowie GS-geprüfte Arbeitsdrehstuhl ruht auf einem 5-Fussgestell aus stabilem Profilstahlrohr.

Sie erhalten dieses mit insgesamt 10 Jahren Garantie versehene und der DIN EN ISO 9001 entsprechende Grundmodell des Arbeitsstuhls SINTEC von bimos in 3 verschiedenen Varianten. Wählen Sie zwischen einer Ausführung mit abriebfesten Bodengleitern aus Kunststoff, einer Variante mit Bodengleitern derselben Machart sowie zusätzlich einer stufenlos höhenverstellbaren und um 90-° hochklappbaren Aufstiegshilfe oder einer Variante mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden.

Rückenlehne:

Rückenlehnenhöhe: jeweils 420 mm

Bei allen Varianten höhen- und neigungsverstellbar zur optimalen Abstützung im Lendenwirbelbereich

Sitzeigenschaften & Mechanik:

  • Synchronmechanik mit Körpergewichtseinstellung
  • Ergonomisch geformte Orthositzfläche
  • In Sitzfläche integrierte Beckenstütze für anatomisch korrekte Haltung
  • Abgerundete Sitzflächenvorderkante verhindert Blutstau in den Beinen
  • Anti-Rutsch-Wölbung der Sitzfläche für aufrechte und bequeme Sitzposition
  • Sitzhöhenverstellung mittels integrierter Sicherheits-Gasfeder unter der Sitzfläche
  • Sitzhöhe je nach gewählter Variante verstellbar im Bereich von 430 bis 580 mm (bei Ausführung mit Rollen bzw. mit Gleitern) bzw. im Bereich von 580 bis 850 mm (bei Ausführung mit Gleitern und Aufstiegshilfe)
  • Sitzmasse: B 480 x T 430 x H 430-580 bzw. H 580-850 mm

Weitere Details:

  • Ideal für den Einsatz in der Industrie, der Produktion und im Labor
  • Flexibel erweiterbares Grundmodell der Serie SINTEC ohne Sitzpolsterung und ohne Armlehnen
  • Sitzpolsterelement in verschiedenen Materialvarianten mit jeweils unterschiedlicher Farbe als separates Zubehör verfügbar
  • Individuell in Höhe, Breite und Tiefe verstellbare 4D-Armlehnen mit Schwenkfunktion nach innen und aussen als separates Zubehör erhältlich
  • Stabiles 5-Fussgestell aus Profilstahlrohr wahlweise mit abriebfesten Bodengleitern aus Kunststoff, lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder mit abriebfesten Bodengleitern aus Kunststoff sowie zusätzlich mit stufenlos höhenverstellbarer und um 90-° hochklappbarer Aufstiegshilfe
  • TÜV-und GS-geprüft
  • Nachhaltige Qualitätssicherung gemäss DIN EN ISO 9001
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Breite Sitzfläche:
480 mm
Höhenverstellung in mm:
430-580
Sitzhöhe bis:
850 mm
Sitzhöhe von:
580 mm
Farbe Gestell:
basaltgrau
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe Sitzfläche:
basaltgrau
Ausführung Gestell:
mit Gleitern
Sitzneigungsverstellung:
Ja
Sitztiefe:
430 mm
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl grau, 43145, 43145-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 247,94*
€ 293,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,13*
€ 293,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,21*
€ 293,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,51*
€ 300,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 273,82*
€ 323,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 72,05*
Zubehör
Bimos
9875-6811
ab € 65,69*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 61,74*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 61,94*
Zubehör
Bimos
9875-6801
ab € 62,03*
Zubehör
Bimos
4016849185224
ab € 65,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.