Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Stapelhocker 9424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-42173
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9424-231
EAN/GTIN:
     4016849134949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 500mm buche
stapelhocker holz
stapelhocker
  • Buchensperrholz-Sitzfläche, ø 350 mm
  • vier stabile Stahlrohrbeine, ø 20 mm
  • schwarze Kunststoffbeschichtung
  • Sitzhöhe: 500 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
Buche
Ausführung:
Stapelhocker
Durchmesser Sitzfläche:
350 mm
Sitzhöhe bis:
500 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Höhe min.:
500 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
350 mm
Fussstütze:
Nein
Garantie:
10 Jahre
Sitzhöhe:
500 mm
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Höhe:
500 mm
Material Sitzfläche:
Sperrholz
inklusive Armlehnen:
Nein
Höhe max.:
500 mm
Breite:
350 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 42173, 42173-SW81, Hocker, Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 43,44*
€ 55,64*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 43,21*
€ 55,66*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 43,31*
€ 55,66*
1 Tag
21
2
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 58,28*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 53,24*
€ 67,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.