Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder Überwachungsspiegel, 2,5 kg, ø 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38704
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     105
EAN/GTIN:
     3547312150070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Für innen
  • aus unzerbrechlichem Material
  • Ultraleicht für bequeme Montage
  • Patentierte Halterung
  • Orientierung des Spiegels in alle Richtungen ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
schwarz
Befestigung:
mit Halterung
Material:
Spiegelglas
Beobachtungsabstand:
5 m
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
2,5 kg
Durchmesser:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel 3kg, 38704, 38704-SW81, Verkehrsspiegel, Spiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,52*
€ 115,22*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 93,73*
€ 128,25*
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 142,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 148,27*
Ähnlich
Vialux
56-57
ab € 498,40*
Ähnlich
Vialux
514
ab € 64,39*
Ähnlich
Vialux
119
ab € 276,59*
Ähnlich
Vialux
110
ab € 105,09*
Ähnlich
Vialux
118
ab € 255,65*
Ähnlich
Vialux
103
ab € 56,83*
Ähnlich
Vialux
104
ab € 42,89*
Ähnlich
Vialux
106
ab € 65,38*
Ähnlich
Vialux
108
ab € 136,50*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,25*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 132,20*
Ähnlich
SPL
ab € 95,96*
Ähnlich
Moravia
247.17.989
ab € 47,58*
Ähnlich
SPL
586
ab € 158,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.