Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandarm, B 400 x H 500 mm, für alle Spiegelgrössen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38664
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     245.10.893
EAN/GTIN:
     4055381117713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollspiegel-Wandarm
Verkehrsspiegel Wandarm
kontrollspiegel wandarm

Wandarm

  • für alle Spiegel (Grösse 1, 2 und 3)
  • B 400 x H 500 mm


Spiegelgrössen:
1 = 400 x 600 mm
2 = 600 x 800 mm
3 = 800 x 1000 mm

Weitere Informationen:
Sicherheitsglas:
Nein
Anwendung:
Aussenbereich
Höhe:
500 mm
Stossfest:
Ja
Anti-Beschlag-Funktion:
Nein
Antifrostschutz:
Nein
Breite:
400 mm
Reflektierend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 38664, 38664-SW81, Spiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 85,45*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 75,62*
€ 94,90*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 83,14*
€ 104,27*
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 110,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,92*
€ 110,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
242.14.389
ab € 1.070,49*
Zubehör
Moravia
261.24.338
ab € 251,39*
Zubehör
Moravia
261.21.984
ab € 225,52*
Zubehör
Moravia
253.17.516
ab € 132,20*
Zubehör
Temka
ab € 87,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Temka
ab € 87,65*
Zubehör
Moravia
242.20.223
ab € 218,84*
Zubehör
Moravia
242.22.647
ab € 209,48*
Zubehör
Moravia
243.10.847
ab € 152,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.