Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Parkpfosten mit Feuerwehr-Dreikantschloss Oberteil rot-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38552
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     AR-FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Mit Leuchtband und Sicherheitsschloss. Einhandbedienung. Nach 2 Seiten umlegbar. Sicherheitsschloss wird nur zum Umlegen des Pfostens betätigt. Ideale Diebstahlsicherung. Robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Wetter- und korrosionsfest. Schnelle Montage mit Steindübeln. Lieferung einbaufertig mit 2 Schlüsseln, Steindübeln und Montageanleitung.

  • Masse: ca. H 900 x ø 64 mm, liegend max. 80 mm hoch
  • Gewicht: 7 kg
  • verschiedenschliessend, Oberteil rot/ weiss reflektierend und mit Feuerwehr-Dreikantschloss (DIN 3222)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
Feuerwehr-Dreikantschloss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rund
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Durchmesser:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl umlegbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 38552, 38552-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 243,48*
€ 267,61*
Frei Haus
ab € 301,22*
€ 331,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.