Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtes Kettenständerset, Kunststoff-Fuss betongefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38383
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.16 146
EAN/GTIN:
     4055381173030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Sehr preiswertes Kettenständer-Set für einfaches und schnelles Absperren z. B. im Lager, in der Produktion, im Versand oder im Verwaltungsbereich. Für den Innen- und zeitweisen Ausseneinsatz. Oberteil aus Kunststoff, rot/ weiss. Mit 2 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen.

  • Masse: ø 40 x H 870 mm


Erhältlich als Set bestehend aus:
6 Kettenständer, 10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken
Tipp: Der maximale Abstand der Kettenständer sollte 2,50 m nicht überschreiten.

  • Kunststoff-Fuss betongefüllt, 300 x 300 mm, 19,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
Verbindung durch Kette
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Breite:
300 | 300 mm
Max. Abstand:
null m
Befestigungsart:
keine
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Ungefüllt:
Nein
Tiefe:
300 mm
Max. Kettenständer Abstand:
2 mm
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Höhe:
870 mm
Befüllbar:
Nein
Durchmesser:
40 mm
Länge:
300 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 104,50*
5 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 111,15*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,78*
€ 114,05*
11 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,56*
€ 118,42*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 116,00*
€ 144,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 344,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,38*
Ähnlich
Temka
ab € 99,85*
Ähnlich
Temka
ab € 99,80*
Ähnlich
Temka
ab € 183,12*
Ähnlich
Temka
ab € 181,96*
Ähnlich
Temka
ab € 139,83*
Ähnlich
Temka
ab € 140,09*
Ähnlich
Temka
ab € 207,47*
Ähnlich
Temka
ab € 207,62*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,17*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,32*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 109,24*
Ähnlich
Moravia
175.21.590
ab € 82,70*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.