Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden-Verstärkung, für Stahlregal Status, für T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     224-35798
Herst.-Nr.:
     5989
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachboden-Verstärkung

  • Tragkrafterhöhung: 30 kg
  • Wird unter den Boden geklemmt
  • max. 1 pro Boden
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
T 600 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenunterzug, Fachbodenverstärkung, Längsriegel Steckregal, Steckregallängsriegel, fachboden stahl, längsriegel steckregal, fachboden 600 mm tief, 35798, 35798-SW81, Lagerregale Zubehör, Magazinregal, Regalboden, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.