Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 4041, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35108
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1924
EAN/GTIN:
     4052939481623
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau

Die Einsatzkästen für Behälter im Euro-Mass sind eine grosse Hilfe bei der individuellen Organisation Ihres Arbeitsplatzes.
Dank der Einsatzkästen in verschiedenen Formen, Längen und Grössen gehört Unordnung der Vergangenheit an. Sie sind kompatibel für alle Behälter im Euro-Mass und passen sich so flexibel Ihren Bedürfnissen an. Ganz individuell können Sie sich Ihr eigenes System zusammenstellen
Unterteilung 1/4

  • Behälter 400 x 300 mm: Typ EK 4041
Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
beständig gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
Farbe:
blau
Passend für:
Behälter im Euro-Mass
Aussenlänge:
179 mm
Modell:
EK 4041
Aussenbreite:
129 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
null °C
Aussenhöhe:
80 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
null °C
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturformbeständigkeit:
-20 bis +100 °C
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
0.125 kg
Serie:
EK Serie
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 35108, 35108-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Transportkiste, Kiste, Transportkasten, Lagerfixkasten, Kasten, Stapelkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.