Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 4021, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35104
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1914
EAN/GTIN:
     4052939481616
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau

Die Einsatzkästen für Behälter im Euro-Mass sind individuell anwendbar.
Sie suchen eine robuste und formstabile Unterteilung für Ihre Behälter im Euro-Mass die so individuell sein soll, wie Ihr Betrieb Dann sind die Einsatzkästen genau das Richtige. Wählen Sie aus 7 verschiedenen Grössen aus und setzten Sie sich Ihren Wunsch-Einsatz zusammen.

  • Aussenmasse: 80 x 179 x 258 mm


Unterteilung 1/2 quer

  • Behälter 400 x 300 mm (Grundmass): Typ EK 4021
  • Farbe: blau
  • Polypropylen (PP)
  • unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
  • hart und formstabil
Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
beständig gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
null
Passend für:
Behälter im Euro-Mass
Aussenlänge:
258 mm
Modell:
EK 4021
Aussenbreite:
179 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
null °C
Aussenhöhe:
80 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
null °C
Stück/Paket:
null
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturformbeständigkeit:
-20 bis +100 °C
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
0.198 kg
Serie:
EK Serie
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 35104, 35104-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, ek 4021, Kiste, Transportkasten, Transportkiste, Lagerfixkasten, Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.