Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 500N, 10 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34495
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1584
EAN/GTIN:
     4052939476452
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Ob Lager, Werkstatt oder Produktion '“ die Regalkästen RK 500N sind mit bis zu zehn Fächern für Kleinteile die optimale Organisationshilfe am Arbeitsplatz.
Eine reibungslose Produktion steht und fällt mit einer gut organisierter Bevorratung. Die Regalkästen RK 500N aus blauem Polystyrol können in bis zu zehn Fächern geteilt werden, für alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme eine optimale Möglichkeit, Kleinteile strukturiert aufzubewahren. Ergänzen Sie jeden einzelnen Regalboden mit bis zu sechs Regalkästen, die ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt auch mit Trennwänden und Etiketten versehen werden können.
Regalkasten für Regaltiefe 500 mm:

  • L 490 x B 162 x H 63 mm
  • Farbe: blau
  • optimal abgestimmt auf alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme
  • Anzahl je Regalboden: 6
  • aus Polystyrol
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
63 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
63 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
490 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
500 mm
Aussenlänge:
490 mm
Modell:
RK 500N
Aussenbreite:
162 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.397 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 34495, 34495-SW81, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.