Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, freistehend, für Regaltiefe 500 mm, H 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand, freistehend, für Regaltiefe 500 mm, H 175 mm
Artikel-Nr.:
     224-33993
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     27360
EAN/GTIN:
     4052939501178
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
fachteiler freistehend

Freistehende und verzinkte Trennwände für Zwischenböden. Diese Trennwände sind unabhängig von der Fachhöhe in die Schlitze der Zwischenböden einzustecken und auch in Kombination mit Vorsatzleisten verwendbar.

  • Für Regaltiefe: 500 mm
  • Trennwand-Höhe: 100, 175 oder 275 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
175 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 33993, 33993-SW81, Lagerregale Zubehör, Trennwand, Regalsysteme und Zubehör, Regal, Bürosteckregal, Archivsystem, Regalsystem, Wandregal, Archivregal, Büroregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.