Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-Grundfeld, m. 4 Stahlblechböden, B 1010 x T 500 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33474
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB21504NB3D
EAN/GTIN:
     3612970790446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar. Stützen aus C- Profil 50 x 30 x 15 mm, mit Metallfussplatten. Hochwertige Epoxypulverbeschichtung, himmelblau (RAL 5015). Zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

  • Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*
  • Feldlast: bis 2500 kg*
  • H 2000 mm: 4 Böden
  • H 2500 mm: 5 Böden
  • H 3000 mm: 6 Böden

Stahlblechboden

Schweisskonstruktion aus Rohren mit gekanteter Stahlblechauflage (Stärke 0,8 mm).

* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Tiefe Ständerprofil:
30 mm
Max. Feldlast:
2500 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Material Fachböden:
Stahlblech
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
500 mm
Anzahl Ständer:
4
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Typ:
Grundfeld
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
50 mm
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Lichte Breite:
980 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundregal 4 böden, schwerlastregal, schwerlastregal gf, 33474, 33474-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 318,61*
€ 381,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,11*
€ 433,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 404,15*
€ 478,15*
Frei Haus
ab € 503,62*
€ 593,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,15*
€ 569,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,39*
€ 563,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,86*
€ 528,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 102,98*
Zubehör
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 66,62*
Zubehör
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 113,37*
Zubehör
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 74,49*
Zubehör
ManOrga
ZB21104NB3S
ab € 451,97*
Zubehör
ManOrga
ZB21404NB3S
ab € 306,00*
Zubehör
ManOrga
ZB21605NB3S
ab € 363,05*
Zubehör
ManOrga
ZB21805NB3S
ab € 404,90*
Zubehör
ManOrga
ZB22104NB3S
ab € 492,89*
Zubehör
ManOrga
ZB22404NB3S
ab € 334,83*
Zubehör
ManOrga
ZB21504NB3S
ab € 293,24*
Zubehör
ManOrga
ZB22504NB3S
ab € 310,78*
Zubehör
ManOrga
ZB22604NB3S
ab € 401,15*
Zubehör
ManOrga
ZB22804NB3S
ab € 449,92*
Zubehör
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 67,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.