| |
|
| Artikel-Nr.: 224-32625 Herst.-Nr.: 331420 EAN/GTIN: 4052941086212 |
| |
|
| | |
| Zusätzliche Fachebenen bestehend aus 1 Fachboden sowie 1 Längs- und 1 Anschlagtraverse. - Die Fachböden sind im Raster von 53 mm höhenverstellbar
- schräge Fachebenen sorgen für die zwangsläufige Kastenzuführung und verbessern den Einblick sowie die Greifsituation an der Entnahmeseite
- max. Schräglage der Fachböden: 18-°
- max. Feldlast: 2500 kg
- Tragkraft/Boden bei gleichmässig verteilter Last
- Tiefe = Nutztiefe
- Breite = lichte Feldbreite
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Anzahl Böden: | 1 | Regaltyp: | Lagerregal | Oberfläche: | verzinkt | Traglast Fachboden: | 100 kg | Regalsystem: | Steckregal | Tiefe: | 500 mm | Material: | Stahlblech | Tragkraft: | 100 kg | Einsatzort: | Lager | Höhe: | 30 mm | Breite: | 1004 mm | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden für steckregal, ssi schäfer fachboden, 32625, 32625-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Grundregal, Regale mit Regalkästen, Lagerregal, Anbauregal, Regalsystem, Regalkasten, Wandregal, Industrieregal |
| | |
| |