Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Schwerlast, Komplettregal, mit 5 Böden, 1800x920x300 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32443
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     23180-II
EAN/GTIN:
     4260054772216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal

Regal in verzinkter Ausführung. Die Böden bestehen aus 50 mm hohen Stahlrahmen mit aufgelegten, 10 mm starken Spanplatten. Böden im Raster von 100 mm verstellbar.

  • Regalfeld: 900 mm breit
  • 1800, 2000, 2200, oder 2400 mm hoch
  • Tragkraft je Boden: 175 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
  • Feldlast: 875 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
  • zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der zulässigen Feldlast möglich


Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
875 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
5
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
5 Stk
Traglast Fachboden:
175 kg
Regalsystem:
SL
Tiefe:
300 mm
Anzahl Ständer:
2
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1800 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
100 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Breite:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, schwerlastregal, schwerlastregal sz metall, 32443, 32443-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 53,88*
€ 70,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 77,46*
€ 100,66*
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 122,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.