Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA MID ESD, S2, Stahlkappe, Grösse 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-321016
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74999740
EAN/GTIN:
     4030839260104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA MID ESD ist nach dem Sicherheitsstandard S2 gekennzeichnet. Dank der Stahlkappe verspricht der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA MID ESD Sicherheit.
Der Sicherheitsstandard S2 des ESD-Sicherheitsschuhs ELTEN AMBITION BOA MID ESD besticht durch sein neuartiges BOA- Verschlusssystem, das ohne herkömmliche Schnürriemen auskommt. Durch die antistatischen Eigenschaften, die Wasserbeständigkeit und die Stahlkappe, garantiert Ihnen der Schuh einen hohen Sicherheitsstandard. Weiteres Augenmerk liegt auf dem Tragekomfort, denn der Schuh ist mit einem atmungsaktiven Textilinnenfutter und einer semi-orthopädischen Einlegesohle der Marke DIMENSION PRO ESD ausgestattet. Gepolsterte Laschen und das ESD-fähige Softvlies der Brandsohle runden den Schuh ab, den Sie in den Grössen 36 bis 48 im Schäfer Shop erhalten.
Weitere Details:

  • Material aussen: hydrophobiertes Nubukleder /Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • BOA--Verschlusssystem
  • Stahlkappe
  • Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
  • Farbe: schwarz / neongelb
  • Grösse: 36 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
40
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; neongelb
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnellverschluss
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsschuhe gr.43 s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 321016, 321016-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 79,28*
€ 95,58*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 95,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,35*
€ 95,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 96,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,23*
€ 118,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,56*
€ 141,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,23*
€ 140,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,97*
€ 133,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,09*
€ 127,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,23*
€ 118,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 99,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,92*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.