| |
|
| Artikel-Nr.: 224-320994 Herst.-Nr.: 74999542 EAN/GTIN: 4030839254745 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Elten Sicherheitsschuh Officer XW entscheiden Sie sich für einen eleganten Schuh, der Ihnen zusätzliche Sicherheit bietet. Der schwarze Schuh sorgt mit seinem Lederfutter aus Rind-Nappa, dem atmungsaktiven Textilfutter im Inneren und der Stahlkappe für viel Laufkomfort und ein Höchstmass an Sicherheit. Gemäss der Sicherheitsstufe S2 bietet der Elten Sicherheitsschuh Officer XW Schutz vor möglichen Quetschungen und Stössen. Erhältlich in den Grössen 40 bis 48, kleiden Sie sich mit dem Schuh elegant und sicher. Weitere Details:
- Sicherheitsstufe S2
- Stahlkappe
- Lederfutter Rind-Nappa
- Material: PU/PU-Sohle
- Material innen: atmungsaktives Textilfutter
- EN ISO 20345-S2
- Farbe: schwarz
- Grösse: 40 '“ 48
Weitere Informationen: | | Schuhtyp: | Halbschuh | Zehenschutzkappe: | Ja | Material Futter: | Textil | Antistatisch: | Ja | Einlegesohle: | Nein | Grösse: | 42 | Kraftstoffbeständig: | Ja | Wasserdicht: | Nein | Hitzebeständig: | Nein | Einsatzort: | Industrie | Gefüttert: | Ja | Material Sohle: | Polyurethan (PU) | Farbe: | schwarz | Sicherheitsstufe: | S2 | Damen/Herren: | Herren | Obermaterial: | Leder | Geschlecht: | Herren | ESD (leitfähig): | Ja | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Material Zehenschutz: | Stahl | Geeignet für: | null | Verschluss: | Schnürung | Wasserabweisend: | Ja | Lederfreie Ausstattung: | Nein | Durchtrittshemmend: | Nein | Metallfreie Ausstattung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 320994, 320994-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| |