Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowa Sicherheitsschuh Boreas Work GTX- Mid, S3, Stahlkappe, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320879
Hersteller:
     LOWA Sportschuhe
Herst.-Nr.:
     74995246
EAN/GTIN:
     4048159653629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Lowa Sicherheitsschuh Boreas Work GTX- Mid entspricht der Sicherheitskategorie S3. Der Sicherheitsschuh mit mittlerer Schafthöhe ist ISO-zertifiziert und hat eine integrierte Stahlkappe.
Die Sicherheitsstufe S3 schützt mit geschlossenem Fersenbereich, antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und durchtrittsicherer Zwischensohle aus Stahl vor Kräften bis zu 1.100 Newton. Der wasserdichte und klimaregulierende Schuh garantiert mit der EN ISO-Zertifizierung 20345, dass seine Stahlkappe bei Stosseinwirkungen von 200 J schützt und bis zu einer Belastung von 1500 daN Quetschungen verhindert. Der Sicherheitsschuh mit geschlossener, gepolsterter Lasche, erfreut mit der Gummi/PU-Sohle VIBRAM. Er ist aussen aus hydrophobiertem Nubukleder und hat innen ein klimaregulierendes und wasserdichtes GORE-TEX1- Textilfutter. Das schwarz/rote Modell ist erhältlich in den Grössen 39-47.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S3
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • Wasserdicht und klimaregulierend
  • Gummi/PU-Sohle VIBRAM
  • Material aussen: hydrophobiertes Nubukleder
  • Material innen: klimaregulierendes und wasserdichtes GORE-TEX1- Textilfutter
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz/rot
  • Grösse: 39 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
GORE-TEX®
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
46
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 gr. 46 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 320879, 320879-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 133,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,34*
€ 134,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,66*
€ 147,80*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 126,11*
€ 152,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 155,77*
€ 187,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 187,16*
€ 222,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 182,19*
€ 216,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,59*
€ 208,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 166,95*
€ 198,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 155,77*
€ 185,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 155,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.