Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lowa Sicherheitsschuh Boreas Work GTX- Mid, S3, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320877
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048159653605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lowa Sicherheitsschuh Boreas Work GTX- Mid, S3, Stahlkappe[ul]
  • Größe: 44
  • Farbe: schwarz/rot
  • Sicherheitsstufe S3
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • wasserdicht und klimaregulierend
  • Gummi/PU-Sohle VIBRAM
  • Material außen: hydrophobiertes Nubukleder
  • Material innen: klimaregulierendes und wasserdichtes GORE-TEX1- Textilfutter
  • EN ISO 20345-S3
  • [/ul] Der schwarz/rote Sicherheitsschuh Boreas Work GTX- von Lowa entspricht der Sicherheitsstufe S3. Diese schützt mit geschlossenem Fersenbereich, antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und durchtrittsicherer Zwischensohle aus Stahl vor Kräften bis zu 1.100 Newton. Der wasserdichte und klimaregulierende Sicherheitsschuh Boreas Work GTX- garantiert mit der EN ISO-Zertifizierung 20345, dass seine Stahlkappe bei Stoßeinwirkungen von 200 J schützt und bis zu einer Belastung von 1500 daN Quetschungen verhindert. Der Sicherheitsschuh ist ausgestattet mit geschlossener, gepolsterter Lasche und Gummi/PU-Sohle VIBRAM. Er ist außen aus hydrophobiertem Nubukleder und hat innen ein klimaregulierendes und wasserdichtes GORE-TEX1- Textilfutter.
    Weitere Informationen:
    Größe:
    44
    Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Halbschuhe, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Berufsstiefel, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schutzschuhe, Schutzstiefel, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, SI-Stiefel, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, esd schuhe s3 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    € 4,75*
    ab € 95,75*
    € 101,42*
    13 Tage
    k.A.
    € 4,50*
    ab € 97,31*
    € 103,38*
    12 Tage
    € 5,50*
    ab € 98,877*
    € 104,667*
    3 Tage
    k.A.
    € 4,95*
    ab € 106,01*
    € 115,53*
    Lager 224
    € 3,95*
    ab € 129,19*
    € 136,18*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 136,18*
    € 162,05
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 135,69*
    € 161,47
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 131,05*
    € 155,95
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 129,19*
    € 153,74
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Elten
    5336-39
    ab € 96,28*
    Ähnlich
    Elten
    5336-40
    ab € 95,97*
    Ähnlich
    Elten
    5336-41
    ab € 97,42*
    Ähnlich
    Elten
    5336-42
    ab € 95,10*
    Ähnlich
    Elten
    5336-43
    ab € 95,71*
    Ähnlich
    Elten
    5336-45
    ab € 95,71*
    Ähnlich
    Elten
    5336-46
    ab € 95,63*
    Ähnlich
    Elten
    5336-47
    ab € 96,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.