Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Business-ESD-Sicherheitsschuh Nikolas XW Mid beige, S2, Stahlkappe, Gr. 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320826
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74992240
EAN/GTIN:
     4030839261699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Elten Business-ESD-Sicherheitsschuh Nikolas XW Mid in Beige hat die Sicherheitsstufe S2, einen geschlossenen Fersenschutz und im vorderen Bereich eine Stahlkappe.
Der beige Sicherheitsstiefel mit mittlerer Schafthöhe wirkt wie ein schicker, toll kombinierbarer Freizeitschuh, der mit seiner eleganten Optik auch ideal in den Geschäftsalltag passt. Er garantiert gemäss europäischer Norm EN ISO 20345-S2 SRC Komfort und Stabilität. Seine Stahlkappe schützt bei Stosseinwirkungen bis zu 200 J und verhindert Quetschungen bei Belastungen bis zu 1500 daN. Mit der Sicherheitsstufe 2 verfügt dieser ELTEN Sicherheitsschuh über antistatische Eigenschaften und einen geschlossenen Fersenbereich mit Energieaufnahmevermögen. In den Grössen 40-48 erhältlich, ist er dank durchtrittsicherer Zwischensohle vor Kräften bis zu 1.100 Newton gewappnet, ist wasserfest und in Rindsleder oder lederfreier Ausstattung verfügbar. Seine ganzflächige Einlagesohle BUSINESS ESD ist eine Softvlies-Brandsohle aus MONO-PU.


Weitere Details:

  • Schicker Business-Sicherheitsschuh
  • Sicherheitsstufe S2
  • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle BUSINESS
  • Stahlkappe
  • Lederfreie Ausstattung
  • Material aussen: Rindleder
  • Material innen: Lederfutter
  • EN ISO 20345-S2 SRC, Form B
  • Farbe: beige
  • Grösse: 40 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Material Futter:
Leder
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
40
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
beige
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, 320826, 320826-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 81,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,25*
€ 126,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,17*
€ 125,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,53*
€ 118,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,58*
€ 112,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,87*
€ 97,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.