Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Damen-Sicherheitsschuh Officer Lady ESD, S2, Stahlkappe, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320810
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74991838
EAN/GTIN:
     4030839242933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Elten Damen-Sicherheitsschuh Officer mit ESD Einlegesohle und Stahlkappe erfüllt die Ansprüche an die Schutzklasse S2.
Verlassen Sie sich mit dem Arbeitsschuh Officer für Damen auf einen schicken Schuh, der Ihre Füsse auch bei hoher Belastung in Erholung schickt. Ausgestattet mit einer Stahlkappe, einem geschlossenen Fersenbereich und einer ganzflächigen ESD-Einlegesohle, erfüllt er Kriterien, die der Sicherheitsstufe S2 entsprechen. Schützen Sie sich mit dem schwarzen Sicherheitsschuh Officer der Marke Elten auch vor der Aufnahme und dem Eindringen von Feuchtigkeit. Das hochwertig verarbeitete Rindleder trotzt zuverlässig äusseren Einwirkungen und das Lederfutter sorgt für einen angenehmen Feuchtigkeitsaustausch. Im Schäfer Shop finden Sie diesen modischen Sicherheitsschuh für die moderne Frau in den Grössen 36 bis 42.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S2
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle
  • Stahlkappe
  • Material aussen: Rindleder
  • Material innen: Lederfutter
  • EN ISO 20345 S2, Form A
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 36 '“ 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Leder
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
38
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s2 gr. 38, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 320810, 320810-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,15*
€ 80,08*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,82*
€ 80,08*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,00*
€ 80,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,27*
€ 80,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 101,01*
€ 121,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,36*
€ 144,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,76*
€ 143,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,44*
€ 137,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,08*
€ 131,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,01*
€ 120,20
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 101,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.