Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuh Milow Low ESD, S2, Kunststoffkappe, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320802
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74991144
EAN/GTIN:
     4030839249345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Sicherheitsschuh Milow Low mit ESD-Einlegesohle und Kunststoffkappe erfüllt hohe Ansprüche an Komfort. Gemäss der Stufe S2 profitieren Sie von maximaler Sicherheit.
Mit dem Sicherheitsschuh mit niedrigem Schaft sichern Sie sich gelenkschonende Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit und hohen Wohlfühlkomfort. Im Schäfer Shop finden Sie diess schicke Modell, welches mit einer langlebigen WELLMAXX-Sohle, einem geschlossenen Fersenbereich und einer durchtrittsicheren Sohle ausgestattet ist. Das schwarze Modell schützt mit einem Mix aus Textilmaterial und hydrophobierter Mikrofaser vor dem Eindringen von Nässe. Verlassen Sie sich auch auf die atmungsaktiven Eigenschaften des Textilfutters, das für ein gesundes Fussklima sorgt. Erhältlich ist der hochwertig verarbeitete Sicherheitsschuh als metall- und lederfreies Modell in den Grössen 40 bis 48.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S2
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Kunststoffkappe
  • Material aussen: hydrophobierte Mikrofaser / Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Sohlenkern aus Infinergy - von BASF
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 40 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Mikrofaser
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
44
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 320802, 320802-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 74,56*
€ 90,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,76*
€ 90,67*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 90,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 91,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 121,29*
€ 144,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,06*
€ 171,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,77*
€ 168,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,17*
€ 160,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,17*
€ 153,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,29*
€ 144,34
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 121,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
900017-42
ab € 8,01*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.