Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten ESD-Sicherheitsschuh Motion Air, S1, Kunststoffkappe, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320765
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74990438
EAN/GTIN:
     4030839223345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Dieser besonders leichte Elten ESD-Sicherheitsschuh Motion Air S1 ist 100% metallfrei und verfügt über eine Kunststoffkappe zum Schutz gegen Stosseinwirkungen von 200 J sowie Quetschungen bis zu einer Belastung von 1500 daN. Die Sicherheitsstufe S1 kennzeichnet den geschlossenen Fersenbereich mit gutem Energieaufnahmevermögen und die antistatischen Eigenschaften. Der Arbeitsschuh ist nach EN ISO 20345 zertifiziert, die Norm garantiert hohen Komfort und sehr gute Stabilität. Sie profitieren vom Komfort der ganzflächigen ESD-Einlegesohle und der Kombination aus Mikrofaser und Meshmaterial Textilfutter. Der Motion Air Sicherheitshalbschuh von Elten ist in den Grössen 38 - 47 und der Farbkombination rot, schwarz, grau erhältlich.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S1
  • 100 % metallfrei
  • Besonders leicht
  • Kunststoffkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • TPU/PU Sohle
  • Material aussen: Mikrofraser /Meshmaterial Textilfutter
  • EN ISO 20345-S1
  • Farbe: rot/schwarz/grau
  • Grösse: 38 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
38
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
anthrazit
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s1 black, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 320765, 320765-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,85*
€ 76,34*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 76,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,52*
€ 76,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,17*
€ 82,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,74*
€ 89,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,50*
€ 106,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,84*
€ 98,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.