Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten ESD-Sicherheitsschuh Logan Low, S1, gelenkschonend, rot, Gr. 48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320689
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     74988148
EAN/GTIN:
     4030839263358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Sicherheitsschuh Logan Low S1 aus der ergonomisch definierten Wellmaxx Serie von Elten in der Farbe Rot besticht in sportlich ausdrucksstarkem Design. Diese Halbschuh-Ausführung gehört zur Schutzklasse S1. Die besonderen Dämpfungseigenschaften dank integriertem Sohlenkern aus Infinergy- wirkt sich dabei besonders gelenkschonend aus. Der Fersenbereich ist geschlossen und der Schuh mit niedrigem Schaft verfügt über antistatische Eigenschaften. Die vorhandene Stahlkappe schützt vor Stosseinwirkungen und Quetschungen, die gepolsterte Lasche und die TPU PU Sohle WELLMAXX sorgen für den nötigen Komfort. Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Logan Low ist als leder- und metallfreie Ausführung in den Grössen 40 bis 48 zu erhalten.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S1
  • Sohlenkern aus Infinergy- von BASF bietet hervorragende Dämpfungseigenschaften, so werden Gelenke dauerhaft geschont
  • Gepolsterte Lasche
  • Kunststoffkappe
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Metall- und lederfreie Ausführung
  • Material aussen: Meshmaterial / Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
  • Farbe: rot
  • Grösse: 40 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
48
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Textil
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 48, 320689, 320689-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,32*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 106,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,53*
€ 143,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,29*
€ 139,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,76*
€ 132,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,32*
€ 126,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.