Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elten Damen-ESD-Sicherheitsschuh Ghost Lady Mid, S3, Stahlkappe, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320680
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     240020
EAN/GTIN:
     4030839241905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Damen-ESD-Sicherheitsschuh Ghost Lady Mid, S3, Stahlkappe: Der ELTEN Sicherheitsstiefel GHOST Lady Mid ESD S3 für Damen mit mittlerem Schaft und Stahlkappe sorgt für Rundumschutz. Verlassen Sie sich beim Arbeitsschuh Ghost auf die Schutzklasse S3. Mit ihm statten Sie sich mit einem lederfreien Modell aus, das sich mit seinen Ausstattungsdetails für den Einsatz in Küchen und in der Gastronomie eignet. Sie profitieren von den Vorteilen, die zur Schutzkategorie S3 gehören und dazu beitragen, Ihre Füße gegen Quetschungen und Stoßeinwirkungen zu schützen. Im Schäfer Shop finden Sie den Sicherheitsschuh für Damen mit Stahlkappe, einer ganzflächigen Einlegesohle und einem metallfreien Durchtrittschutz. Das Außenmaterial aus hydrophobierter Mikrofaser verhindert das Eindringen von Nässe und das atmungsaktive Textilfutter sorgt für einen angenehmen Feuchtigkeitsaustausch. Dieser weiße Damen-ESD-Sicherheitsstiefel ist in den Größen 35 bis 42 erhältlich. Weitere Details:[ul]
  • Für Gastronomie und Küche
  • Sicherheitsstufe S3
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • Lederfreie Ausstattung
  • Material außen: hydrophobierte Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S3 SRC, Form B
  • Farbe: weiß
  • Größe: 35 â?? 42
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Größe:
    42
    Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Halbschuhe, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Berufsstiefel, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schutzschuhe, Schutzstiefel, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, SI-Stiefel, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, esd schuhe s3 gr 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitskleidung, 320680, 320680-SW81, 320680-S91, 320680-B92
    Angebote (9)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 60,32*
    € 65,45*
    € 4,75*
    ab € 60,33*
    € 65,46*
    16 Tage
    k.A.
    € 4,50*
    ab € 61,67*
    € 65,76*
    € 4,90*
    ab € 64,21*
    € 68,29*
    Lager 224
    € 3,95*
    ab € 81,09*
    € 87,61*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 87,61*
    € 104,26
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 85,38*
    € 101,60
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 82,70*
    € 98,41
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 81,09*
    € 96,50
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elten
    204040-42
    ab € 7,42*
    Zubehör
    Elten
    204041-42
    ab € 7,42*
    Zubehör
    Elten
    204042-42
    ab € 7,42*
    Zubehör
    Elten
    204054-42
    ab € 3,21*
    Zubehör
    Elten
    204006-42
    ab € 8,18*
    Zubehör
    Elten
    204056
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Elten
    204083-42
    ab € 6,87*
    Zubehör
    Elten
    204084-42
    ab € 6,89*
    Zubehör
    Elten
    204085-42
    ab € 6,89*
    Zubehör
    Elten
    204026-42
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Elten
    204043-42
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Elten
    204044-42
    ab € 7,51*
    Zubehör
    Elten
    204045-42
    ab € 7,47*
    Zubehör
    Elten
    204046-42
    ab € 7,48*
    Zubehör
    Elten
    204047-42
    ab € 7,49*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.