Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elten Damen-ESD-Sicherheitsschuh Ghost Lady Mid, S3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320675
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839241851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Damen-ESD-Sicherheitsschuh Ghost Lady Mid, S3, Stahlkappe[ul]
  • Größe: 37
  • Farbe: weiß
  • für Gastronomie und Küche
  • Sicherheitsstufe S3
  • gepolsterte Lasche
  • ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • lederfreie Ausstattung
  • Material außen: hydrophobierte Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S3 SRC, Form B
  • [/ul] Bei dem Damen-ESD-Sicherheitsschuh Ghost der Marke Elten handelt es sich um ein lederfreies Modell, das sich mit seinen Ausstattungsdetails für den Einsatz in Küchen und in der Gastronomie eignet. Sie profitieren von den Vorteilen, die zur Schutzkategorie S3 gehören und dazu beitragen, die Füße gegen Quetschungen und Stoßeinwirkungen zu schützen. Der Schuh ist ausgestattet mit einer Stahlkappe, einer ganzflächigen Einlegesohle und einem metallfreien Durchtrittschutz. Das Außenmaterial aus hydrophobierter Mikrofaser verhindert das Eindringen von Nässe und das atmungsaktive Textilfutter sorgt für einen angenehmen Feuchtigkeitsaustausch.
    Weitere Informationen:
    Größe:
    37
    Angebote (8)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,75*
    ab € 60,45*
    € 64,98*
    13 Tage
    k.A.
    € 4,50*
    ab € 60,25*
    € 65,33*
    € 5,50*
    ab € 64,2314*
    € 68,7614*
    € 4,90*
    ab € 65,77*
    € 70,25*
    Lager 224
    € 3,95*
    ab € 81,55*
    € 85,83*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 85,83*
    € 102,14
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 83,44*
    € 99,29
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 82,17*
    € 97,78
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 81,55*
    € 97,04
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elten
    204080-38
    ab € 7,20*
    Zubehör
    Elten
    204054-38
    ab € 4,14*
    Zubehör
    Elten
    204056
    ab € 3,45*
    Zubehör
    Elten
    204083-38
    ab € 7,24*
    Zubehör
    Elten
    204084-38
    ab € 7,22*
    Zubehör
    Elten
    204085-38
    ab € 7,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.