Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Damen-ESD-Sicherheitsschuh Ghost Lady Mid, S3, Stahlkappe, Gr. 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320673
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74987435
EAN/GTIN:
     4030839241837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ELTEN Sicherheitsstiefel GHOST Lady Mid ESD S3 für Damen mit mittlerem Schaft und Stahlkappe sorgt für Rundumschutz. Verlassen Sie sich beim Arbeitsschuh Ghost auf die Schutzklasse S3.
Mit ihm statten Sie sich mit einem lederfreien Modell aus, das sich mit seinen Ausstattungsdetails für den Einsatz in Küchen und in der Gastronomie eignet. Sie profitieren von den Vorteilen, die zur Schutzkategorie S3 gehören und dazu beitragen, Ihre Füsse gegen Quetschungen und Stosseinwirkungen zu schützen. Im Schäfer Shop finden Sie den Sicherheitsschuh für Damen mit Stahlkappe, einer ganzflächigen Einlegesohle und einem metallfreien Durchtrittschutz. Das Aussenmaterial aus hydrophobierter Mikrofaser verhindert das Eindringen von Nässe und das atmungsaktive Textilfutter sorgt für einen angenehmen Feuchtigkeitsaustausch. Dieser weisse Damen-ESD-Sicherheitsstiefel ist in den Grössen 35 bis 42 erhältlich.


Weitere Details:

  • Für Gastronomie und Küche
  • Sicherheitsstufe S3
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • Lederfreie Ausstattung
  • Material aussen: hydrophobierte Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S3 SRC, Form B
  • Farbe: weiss
  • Grösse: 35 '“ 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
35
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Gastronomie; Küche
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsschuhe weiss s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 320673, 320673-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 76,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,02*
€ 119,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,53*
€ 117,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,26*
€ 110,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,72*
€ 105,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,74*
€ 91,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.