Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten ESD-Sicherheitsschuh Logan Low, S1, gelenkschonend, blau, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320658
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74986145
EAN/GTIN:
     4030839263686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Logan Low aus dem Hause Elten kommt in der Farbe Blau und ist nach Sicherheitsstandard mit S1 zertifiziert. Die besonderen Dämpfungseigenschaften dank integriertem Sohlenkern aus Infinergy- wirken sich dabei besonders gelenkschonend aus. Der Fersenbereich ist geschlossen und der Schuh mit niedrigem Schaft verfügt über antistatische Eigenschaften. Die vorhandene Stahlkappe schützt vor Stosseinwirkungen und Quetschungen, die gepolsterte Lasche und die TPU PU Sohle WELLMAXX sorgen für den nötigen Komfort. Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Logan Low ist als leder- und metallfreie Ausführung in den Grössen 40 bis 48 zu erhalten.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S1
  • Sohlenkern aus Infinergy- von BASF bietet hervorragende Dämpfungseigenschaften, so werden Gelenke dauerhaft geschont
  • Gepolsterte Lasche
  • Kunststoffkappe
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Metall- und lederfreie Ausführung
  • Material aussen: Meshmaterial / Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
  • Farbe: blau
  • Grösse: 40 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
45
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; blau
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Textil
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe 45 s1, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 320658, 320658-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,74*
€ 93,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,94*
€ 93,58*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 93,99*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 86,68*
€ 94,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 126,02*
€ 140,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,91*
€ 167,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,00*
€ 165,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,25*
€ 159,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,02*
€ 149,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 126,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 22,93*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 22,81*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 23,00*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 8,81*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 7,12*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 7,12*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.