Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW, S2, Stahlkappe, Grösse 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320625
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74983845
EAN/GTIN:
     4030839260043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

In den ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW ist eine Stahlkappe integriert. Auch deshalb entspricht der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW der Sicherheitsrichtlinienkennzeichnung S2.
Beim ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW liegt der Fokus auf Sicherheit und Tragekomfort. Der Schuh erscheint mit dem neuartigen BOA- Verschlusssystem, welches herkömmliche Schnürriemen überflüssig macht. Die Sicherheitskennzeichnung nach gültiger Norm S2 bedeutet einen geschlossenen Fersenbereich, eine durchtrittsichere Zwischensohle und antistatische Eigenschaften. Ein weiteres Kennzeichen des Standards S2 beim ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW ist die Wasserbeständigkeit durch das hydrophobierte Nubukleder. Das Textilinnenfutter ist atmungsaktiv, die ESD-fähige Brandsohle aus Softvlies. Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN AMBITION BOA LOW entspricht der Form A der EN ISO 20345 S2 SRC Norm und liegt in den Grössen 36-48 im Schäfer Shop vor.
Weitere Details:

  • Material aussen: hydrophobiertes Nubukleder /Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • BOA--Verschlusssystem
  • Stahlkappe
  • Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
  • Farbe: schwarz / neongelb
  • Grösse: 36 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
45
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
EU-Norm:
DIN EN ISO 20345
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; neongelb
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnellverschluss
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 320625, 320625-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 91,48*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 75,76*
€ 91,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,61*
€ 91,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,89*
€ 99,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 127,20*
€ 151,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,82*
€ 180,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,59*
€ 178,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,67*
€ 169,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 133,47*
€ 158,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,20*
€ 151,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 127,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,62*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,28*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,01*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.