Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN GHOST LOW, S3, Stahlkappe, Grösse 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320575
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74980039
EAN/GTIN:
     4030839231845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der für die Gastronomie geeignete ESD-Sicherheitsschuh ELTEN GHOST LOW ist mit einer Stahlkappe ausgestattet. Nach ISO-Norm 20345 ist der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN GHOST LOW mit S3 zertifiziert.
Der ideal für Einsätze in der Gastronomie geeignete ESD-Sicherheitsschuh ELTEN GHOST LOW kommt in unaufdringlicher weisser Farbe zum Einsatz. Bei diesem Halbschuh liegt das Augenmerk auf Stabilität, Sicherheit und hohem Tragekomfort. Als Innenmaterial findet atmungsaktives Textilfutter Verwendung. Weiterhin verfügt der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN GHOST LOW über eine gepolsterte Lasche, einer ganzflächigen Einlegesohle ESD PRO und einer MONO-PU Sohle L10. In Sachen Sicherheit verfügt der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN GHOST LOW über eine Stahlkappe, die gegen Quetschungen und Stosswirkungen schützt. Durch den Einsatz hydrophobierter Mikrofaser ist der Arbeitsschuh wasserbeständig. Den ESD-Sicherheitsschuh ELTEN GHOST LOW finden Sie in den Grössen 37-47 im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Ideal für die Gastronomie
  • Material aussen: hydrophobierte Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • MONO-PU Sohle L10
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S3 SRC, Form A
  • Farbe: weiss
  • Grösse: 37 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
39
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Gastronomie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten damenschuhe weiß s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, 320575, 320575-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 76,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 76,35*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 76,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,22*
€ 76,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 77,11*
€ 92,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,86*
€ 110,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,09*
€ 108,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,53*
€ 101,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,53*
€ 99,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,11*
€ 91,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 77,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.