Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY, S1, Stahlkappe, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320569
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     231458
EAN/GTIN:
     4030839235928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY, S1, Stahlkappe: Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY mit integrierter Stahlkappe ist für Gastronomie geeignet. Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY ist S1 zertifiziert nach EN ISO 20345. Beim ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY der Marke Elten liegt das Augenmerk auf Sicherheit, Stabilität und Tragekomfort. Sein luftiges Design und die weiße Farbe machen ihn zu einem idealen Schuh für die Arbeit in der Gastronomie. Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY ist nach der Norm EN ISO 20345 als S1 zertifiziert, verfügt also über einen geschlossenen, energieaufnehmenden Fersenbereich und antistatische Eigenschaften. Genießen Sie hohen Tragekomfort durch die gepolsterte Lasche und das atmungsaktive Textilinnenfutter sowie die ESD-fähige Softvlies-Brandsohle. Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY mit lederfreier Ausstattung lässt sich in den Größen 35 bis 42 im Schäfer Shop beziehen. Weitere Details:[ul]
  • Ideal für die Gastronomie
  • Material außen: Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Farbe: weiß
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-BRandsohle
  • MONO-PU Sohle L10
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
  • Größe: 35 â?? 42
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    EN ISO 20345:
    Ja
    Größe:
    39
    Schuhtyp:
    Schuh
    Sicherheitsstufe:
    S1
    Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitssandalen, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Berufs-Sandalen, Berufshalbschuhe, Berufssandalen, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damen-Sandalen, Damenhalbschuhe, Damensandale, Damensandalen, Damenschuhe, Damensicherheitssandalen, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Sandalen, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Sandalen, Schutzsandalen, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, SI Sandalen, SI-Schuhe, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitssandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe sandalen, antistatik schuhe, esd schuhe s1, Arbeitskleidung, 320569, 320569-SW81, 320569-S91, 320569-B92
    Angebote (9)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,75*
    ab € 53,52*
    € 58,66*
    € 4,90*
    ab € 53,78*
    € 58,94*
    16 Tage
    k.A.
    € 4,50*
    ab € 55,49*
    € 59,81*
    € 4,90*
    ab € 57,71*
    € 61,83*
    Lager 224
    € 3,95*
    ab € 73,13*
    € 77,68*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 77,68*
    € 92,44
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 75,62*
    € 89,99
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 73,56*
    € 87,54
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 73,13*
    € 87,02
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elten
    204006
    ab € 8,04*
    Zubehör
    Elten
    204026
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Elten
    204054
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Elten
    204056
    ab € 3,21*
    Zubehör
    Elten
    204083-39
    ab € 6,82*
    Zubehör
    Elten
    204084-39
    ab € 6,83*
    Zubehör
    Elten
    204085-39
    ab € 6,80*
    Zubehör
    k.A.
    280010-4041
    ab € 20,56*
    Zubehör
    k.A.
    280020-4041
    ab € 20,30*
    Zubehör
    k.A.
    280030-4041
    ab € 20,36*
    Zubehör
    Elten
    204082-39
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Elten
    204080-39
    ab € 6,70*
    Zubehör
    Elten
    204081-39
    ab € 6,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.