Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY, S1, Stahlkappe, Grösse 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320568
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74976138
EAN/GTIN:
     4030839235911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY mit integrierter Stahlkappe ist für Gastronomie geeignet. Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY ist S1 zertifiziert nach EN ISO 20345.
Beim ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY der Marke Elten liegt das Augenmerk auf Sicherheit, Stabilität und Tragekomfort. Sein luftiges Design und die weisse Farbe machen ihn zu einem idealen Schuh für die Arbeit in der Gastronomie. Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY ist nach der Norm EN ISO 20345 als S1 zertifiziert, verfügt also über einen geschlossenen, energieaufnehmenden Fersenbereich und antistatische Eigenschaften. Geniessen Sie hohen Tragekomfort durch die gepolsterte Lasche und das atmungsaktive Textilinnenfutter sowie die ESD-fähige Softvlies-Brandsohle. Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN PURE LADY EASY mit lederfreier Ausstattung lässt sich in den Grössen 35 bis 42 im Schäfer Shop beziehen.
Weitere Details:

  • Ideal für die Gastronomie
  • Material aussen: Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Farbe: weiss
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-BRandsohle
  • MONO-PU Sohle L10
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
  • Grösse: 35 '“ 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
38
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Gastronomie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Klettverschluss
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten sandale s1 weiß, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, 320568, 320568-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,95*
ab € 56,87*
€ 73,98*
Lager 224
pro Paar
€ 4,95*
ab € 68,19*
€ 87,52*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 71,43*
€ 91,30*
pro Paar
Frei Haus
ab € 84,76*
€ 107,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,38*
€ 102,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,72*
€ 98,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,90*
€ 96,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 68,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.