Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Damen-Sicherheitsschuh GHOST LADY LOW, S3, Stahlkappe, Grösse 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320562
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     74976040
EAN/GTIN:
     4030839241967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh GHOST LADY LOW ist modisch in Weiss gehalten. Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh GHOST LADY LOW mit Sicherheitsklasse S3 hat eine Stahlkappe für den Schutz des Zehenbereichs.
Ideal für den Einsatz in der Gastronomie ist der ESD-Damen-Sicherheitsschuh GHOST LADY LOW, den Sie im Schäfer Shop im Grössenbereich 35 bis 42 finden. Die Kennzeichnung S3 steht für zahlreiche Sicherheitsmerkmale. Ein geschlossener Fersenbereich und eine Stahlkappe schützen Ihren Fuss rundum. Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh GHOST LADY LOW verfügt über antistatische Eigenschaften und eine durchtrittsichere Zwischensohle, die gegen Kräfte bis zu 1100 Newton schützt. Das Aussenmaterial, eine hydrophobierte Mikrofaser, isoliert den ESD-Damen-Sicherheitsschuh GHOST LADY LOW gegen die Aufnahme und das Eindringen von Wasser. Er besitzt zudem eine Zertifizierung nach EN ISO 20345.
Weitere Details:

  • Material aussen: hydrophobierte Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • MONO-PU Sohle L10
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S3 SRC, Form A
  • Farbe: weiss
  • Grösse: 35 '“ 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
40
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten damenschuhe weiß s3, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 320562, 320562-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,92*
€ 75,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 75,42*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 75,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,32*
€ 76,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 100,20*
€ 121,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,14*
€ 144,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,62*
€ 142,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,21*
€ 135,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,92*
€ 127,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,20*
€ 119,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 100,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.