Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA LOW, S1, Stahlkappe, Grösse 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320499
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     74975435
EAN/GTIN:
     4030839195178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA LOW besticht durch sein modisches Design. Dank Schutzstufe S1 und Stahlkappe ist der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA LOW bestens zum Arbeiten geeignet.
Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA LOW kombiniert Mikrofaser und Meshmaterial für ein modisches Auftreten. Dank Schutzstufe S1 gemäss EN ISO-Norm 20345 ist der Schuh aber nicht nur schick: Die integrierte Stahlkappe schützt Sie zuverlässig vor Stosseinwirkungen bis zu 200 J und Quetschungen von Belastungen bis 1500 daN. Dank der ESD-fähigen Softvlies-Brandsohle ist der Schuh zum Einsatz mit elektrostatisch gefährdeten Arbeitsgegenständen geeignet. Als Innenmaterial kommt atmungsaktives Textilfutter zum Einsatz. Somit sorgt der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA LOW für ein angenehmes Schuhklima auch bei schweisstreibenden Laufwegen. Im Schäfer Shop stehen Modelle in Grau-mint zur Verfügung.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser / Meshmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle NOVA
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
  • Farbe: grau / mint
  • Grösse: 35 '“ 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
35
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
grau; mint
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s1, antistatik schuhe, esd schuhe s1, 320499, 320499-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 69,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 69,94*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 69,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,45*
€ 70,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 83,77*
€ 100,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,41*
€ 119,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,55*
€ 118,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,07*
€ 110,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,25*
€ 108,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,77*
€ 99,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 83,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-35
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.