Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal, Kpl-Angeb., 400 mm tief, pulverbeschichtet lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-31445
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     33551
EAN/GTIN:
     4250510847534
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Mit 8 Profilen Grösse 1 und 18 grau lackierten Böden, wahlweise 300 oder 400 mm tief, inkl. Schrauben, Fussplatten, Eckwinkeln und Kreuzverband. Beliebig erweiterbar durch Anbauregale, bestehend aus 2 Profilen und 6 Böden inkl. Schrauben, Fussplatten und Eckwinkeln sowie durch zusätzliche Zwischenböden.
Belastbarkeit pro Boden - bei gleichmässig verteilter Last

  • 300 mm tief = 60 kg
  • 400 mm tief = 100 kg


Komplettangebot
bestehend aus:

  • 1 Grundeinheit
  • 2 Anbaueinheiten
  • 8 Lochwinkel-Profilen, Grösse 1
  • 8 Fussplatten zur Schonung des Bodens
  • 18 Stahlböden, pulverbeschichtet in Lichtgrau
  • Profile pulverbeschichtet in Lichtgrau
  • 1 Kreuzverband zur Stabilisierung
  • Schrauben, Fussplatten, Muttern und Eckwinkel
  • Masse: B 3000 x H 1920 x T 300 oder 400 mm


Beliebig erweiterbar durch Anbauregale, bestehend aus 2 Profilen und 6 Böden inkl. Schrauben, Fussplatten und Eckwinkeln sowie durch zusätzliche Zwischenböden.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
18 Stk
Anzahl Böden:
18
Regaltyp:
Schraubregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material Fachböden:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Etagen:
6 Stk
Lieferumfang:
1 Lagerregal
Fachlast:
100 kg
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
Fix-Schraubregal
Tiefe:
400 mm
Anzahl Ständer:
8
Farbe Regalrahmen:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager
Höhe:
1920 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
20 mm
Breite:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, 31445, 31445-SW81, Schraubregale, Regalwand, Regal, Wandregal, Komplettangebot, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 760,29*
€ 869,87*
Frei Haus
ab € 759,77*
€ 869,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,87*
€ 1.035,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,20*
€ 1.033,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,94*
€ 1.000,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,36*
€ 965,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,29*
€ 904,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.